Beli dongkrak hidrolik di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. JTC Air Bag Service Jack
    Mulai

    Rp19.999.900

    JTC Air Bag Service Jack
    atribut:
    • Capacity: 2 tons
    • Air Pressures: 5-7 kg/em square
  2. Future Portable Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp5.199.900

    Future Portable Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    atribut:
    • Capacity (t): 20
    • Dimmension (cm): 10x10x15
  3. WAKASA Dongkrak Hidrolik
    Mulai

    Rp1.999.900

    WAKASA Dongkrak Hidrolik
    atribut:
    • Application For: UNIVERSAL (All Type)
  4. TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp8.399.900

    TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRO DONGKRAK BUAYA TYPE TR - 8036 A 3 TON Untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton yang bertype TR-8036A dengan dimensi 1, 140mm 300mm 235mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Dimension 8 (mm): 560
  5. COPELAND HVAC & Refrigeration Parts
    Mulai

    Rp3.399.900

    COPELAND HVAC & Refrigeration Parts
    atribut:
    • UNSPSC: 31160000
  6. TORIN Dongkrak Racing Aluminium
    Mulai

    Rp6.399.900

    TORIN Dongkrak Racing Aluminium
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Dimensions (mm): 667x294x170
  7. Barton Tools Hydraulic Hand Pump
    Mulai

    Rp869.900

    Barton Tools Hydraulic Hand Pump
    atribut:
    • Working Pressure (Bar): 700
    • Pump System: Single Acting
  8. Nepto Two Post Lift
    Mulai

    Rp45.999.900

    Nepto Two Post Lift
    Deskripsi:
    Alat bengkel yang digunakan untuk mengangkat mobil dari bagian bawah menggunakan dua tiang penyangga.Efisiensi: Two post lift mempercepat dan memudahkan pekerjaan bengkel dengan memberikan aksesjmudah ke bagian bawah mobil. Kapasitas beban yang besar: Dapat mengangkat berbagai jenis mobil, termasuk sedan, MPV,dan SUV.Operasional yang mudah: Umumnya mudah digunakan & dioperasikan oleh mekanik bengkel. - Mengangkat mobil untuk berbagai keperluan bengkel, seperti perbaikan mesin, perawatan kaki-kaki mobil, spooring dan balancing, dan lain sebagainya. - Menyediakan akses mudah ke bagian bawah mobil untuk mekanik bekerja. - Kapasitas beban tertentu (3 ton s/d 7 ton). - Ketinggian angkat yang dapat disesuaikan. - Sistem pengaman untuk mencegah mobil terjatuh. - Release manual untuk menurunkan mobil jika terjadi mati listrik.- Lebar penyangga yang dapat disesuaikan untuk berbagai jenis mobil
    atribut:
    • Color: Blue
    • Capacity (t): 3-7
  9. Kennedy RG106 Hydraulic Ram For KEN9855000K
    Mulai

    Rp5.599.900

    Kennedy RG106 Hydraulic Ram For KEN9855000K
    Deskripsi:
    To suit the Kennedy Hydraulic Bench Press (HBP010) illustrated.
    atribut:
    • Product Type: Hydraulic Ram
  10. MAXPRO Two Stage Air Hydraulic Floor Jack
    Mulai

    Rp6.899.900

    MAXPRO Two Stage Air Hydraulic Floor Jack
    atribut:
    • 1st Stage Height (mm): 285
    • 2nd Stage Height (mm): 370
    • Air Pressure (MPa): 0.8 to 1.2
    • Diameter D (mm): 65
    • Handle G (mm): 650
    • Handle H (mm): 720
    • Height F (mm): 1560
    • Maximum Height (mm): 428
    • Minimum Height (mm): 190
  11. Masada Toe Jack
    Mulai

    Rp6.899.900

  12. Enerpac Hand Pump W/Fsh14 Hydraulic Flange Spreader Kit (Dongkrak Celah)
    Mulai

    Rp189.999.900

    Enerpac Hand Pump W/Fsh14 Hydraulic Flange Spreader Kit (Dongkrak Celah)
    Deskripsi:
    Flange ram spreaders are used to separate pipe flanges in industrial pipe maintenance operations. The ram is placed between the flanges and the pipes are spread as the jaws of the spreader open.
    atribut:
    • Nominal Capacity (t): 14
    • Tip Clearance (inch): 0 (Zero)
    • UNSPSC: 31160000
  13. TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp609.900

    TEKIRO Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Deskripsi:
    TEKIRODONGKRAK BUAYAuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 ton dengan dimensi 440mm 200mm 135mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 2 tonMaterial : carbon steel
    atribut:
    • Capacity (t): 2
    • Material: Carbon Steel
    • Type: Hydraulic with case Spec#2
  14. JTC Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    Mulai

    Rp17.999.900

    JTC Air Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)
    atribut:
    • Auxiliary: 46/72 mm
  15. TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp229.900

    TEKIRO Hydraulic Bottle Jack (Dongkrak Botol)
    Deskripsi:
    TEKIRO Botol Dongkrak [100 Ton] merupakan dongkrak yang disebut bottle jack karena bentuknya seperti botol. Fungsi bottle jack sama seperti crocodile jack, yaitu untuk mengangkat kendaraan pada ketinggian tertentu untuk dapat melakukan perbaikan pada bagian bawah kendaraan. Perbedaannya adalah penggunaan bottle jack dapat dimasukkan kedalam kendaraan sebagai perlengkapan utama kendaraan yang mutlak dibutuhkan untuk mengganti roda (ban) sewaktu ban kempes/ bocor. Untuk mendongkrak sebuah kendaraan, dongkrak harus diletakkan tegak lurus pada torak pengangkatnya supaya jangan sampai bengkok.untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 ton, berdimensi 540mm, 215mm, 325mmFungsi : untuk mendongkrak kendaraan dengan kekuatan 100 tonMaterial : Iron
  16. TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Mulai

    Rp2.899.900

    TEKIRO Hydraulic Floor Jack Double Pump (Dongkrak Buaya)
    Deskripsi:
    untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi 650mmx330mmx253mmx109mmuntuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton bentuik ceper dengan dimensi Fungsi : untuk mendongkrak kendaraan / barang dengan daya angkat 3 ton Material : carbon steelKetinggian minimum 10, 9cmmaksimum 51, 44cm
    atribut:
    • Material: Carbon Steel
    • Size (t): 3
    • Dimension 1 (mm): 650
    • Dimension 2 (mm): 330
    • Dimension 3 (mm): 253
    • Dimension 4 (mm): 109
    • Dimension 5 (mm): 60
    • Dimension 6 (mm): 42.3
    • Dimension 7 (mm): 528
Daftar Harga dongkrak hidrolik Terbaru October 2026
JTC Air Bag Service JackRp19.999.900
KRISBOW Hydraulic Jack Garage (Dongkrak Hidrolik)Rp519.900
Future Portable Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp5.199.900
WAKASA Dongkrak HidrolikRp1.999.900
TEKIRO Heavy Duty Hydraulic Jack (Dongkrak Hidrolik)Rp8.399.900
COPELAND HVAC & Refrigeration PartsRp3.399.900
TORIN Dongkrak Racing AluminiumRp6.399.900
Barton Tools Hydraulic Hand PumpRp869.900
Nepto Two Post LiftRp45.999.900
Kennedy RG106 Hydraulic Ram For KEN9855000KRp5.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)